※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jボトル丸型広口遮光

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード01452097 品番153013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。

容量(mL)250 用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 高さ(mm)フタ無/129.5、フタ付/132 使用温度範囲(℃)0〜75 目盛(mL)25 口内径(Φmm)31.5 胴径(Φmm)63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01452097 153013 39077159 - Jボトル 丸型広口 遮光 ニッコー Jボトル 丸型広口 遮光 ニッコー 1本 129 税込142 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01452088
2023-11-09
用途:
サンプル保管用
株式会社エスワイプロモーション 様 (運輸・通信業)

遮光なので品質保持に適している。定期的に購入しているのでもっと安価を希望する。

対象商品:
01452088
2016-02-15
用途:
紫外線を嫌うサンプル詰め
楠本化成株式会社 様 (製造業)

普通の褐色ビンに比べて遮光性が高いと思われるが,時間が経たないと判断できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする