153016 Jボトル丸型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン) 01452124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jボトル丸型広口遮光

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(36本)注文コード01452124品番153016
参考基準価格(税別)¥22,320販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。

用途
サンプル保存容器
容量(mL)2000材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー高さ(mm)フタ無/244、フタ付/248.5使用温度範囲(℃)0~75目盛(mL)200口内径(Φmm)85胴径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01452088
2023-11-09
用途: サンプル保管用
株式会社エスワイプロモーション運輸・通信業

遮光なので品質保持に適している。定期的に購入しているのでもっと安価を希望する。

対象商品 : 01452088
2016-02-15
用途: 紫外線を嫌うサンプル詰め
楠本化成株式会社製造業

普通の褐色ビンに比べて遮光性が高いと思われるが,時間が経たないと判断できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする