NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Jボトル角型広口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
250
注文コード
01452368
品番
155002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
容量(mL)
250
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
高さ(mm)
フタ無/138.5、フタ付/140.5
使用温度範囲(℃)
0〜75
目盛(mL)
25
口内径(Φmm)
31.8
胴径(Φmm)
52
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01452368
155002
39077344
-
Jボトル 角型広口
ニッコー
1本
¥
119
欠品中
税込
¥
131
注文コードが変更になりました。