曜日別特売
102703 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン) 01452535

標準規格瓶 細口

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(350本)容量(mL)50注文コード01452535品番102703
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。

用途
サンプル保存容器
容量(mL)50材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE高さ(mm)フタ無/71、フタ付/73.5使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)5口内径(Φmm)11.5胴径(Φmm)38
注意
※102707と102708は、中栓、キャップを外した梱包です(他の容量は全て中栓、キャップをセットしています)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 塗料関連作業
自動車・二輪車・自転車関連業

この容量は他には見かけないので、恐らくこちらのメーカーのみかと思いますので、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする