標準規格瓶 細口

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 容量(mL)100 注文コード01452544 品番102704
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。

容量(mL)100 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 高さ(mm)フタ無/92、フタ付/95 使用温度範囲(℃)0〜70 目盛(mL)10 口内径(Φmm)16.7 胴径(Φmm)46 用途サンプル保存容器
注意
※102707と102708は、中栓、キャップを外した梱包です(他の容量は全て中栓、キャップをセットしています)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
塗料関連作業
自動車・二輪車・自転車関連業

この容量は他には見かけないので、恐らくこちらのメーカーのみかと思いますので、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする