※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 細口 滅菌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
01452684
品番
112701
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
容量(mL)
20
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
高さ(mm)
フタ無/47、フタ付/49.5
使用温度範囲(℃)
0〜70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
11.5
胴径(Φmm)
32