※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 細口 滅菌
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
01452718
品番
112704
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
容量(mL)
100
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
高さ(mm)
フタ無/92、フタ付/95
使用温度範囲(℃)
0〜70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
16.7
胴径(Φmm)
46