※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 細口 滅菌
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(75本)
注文コード
01452745
品番
112707
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
容量(mL)
500
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
高さ(mm)
フタ無/165、フタ付/168
使用温度範囲(℃)
0〜70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
22.5
胴径(Φmm)
80