※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準規格瓶 細口 遮光

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(75本) 容量(mL)500 注文コード01452824 品番103103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,550
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。

容量(mL)500 用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 高さ(mm)フタ無/165、フタ付/168 使用温度範囲(℃)0〜70 目盛(mL)なし 口内径(Φmm)22.5 胴径(Φmm)80
注意
品番103103、103104は、中栓、キャップを外した梱包です(他の容量は全て中栓、キャップをセットしています)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01452824 103103 39076224 - 標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 ニッコー 標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 ニッコー 1本 199 税込219 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-04
用途:
写真現像用の薬液の保管
教育・研究機関

モノクロネガフィルムの現像に用いる薬液一式(現像液,停止液,定着液,水洗促進剤)を保存するために計4本購入しました.
ボトルは不必要にペコペコするようなことはなく,しっかりとした作りだと感じています.また,中栓付きなので液漏れの心配がありません.
これから使用しながら,遮光性や耐久性なども確認したいと考えています.

2024-10-28
用途:
抗菌剤の保存
卸売・小売業

何年も使っています。
中蓋もしっかりしており、輸送にも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする