※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 広口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
容量(mL)
1000
注文コード
01452998
品番
102808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,440
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
容量(mL)
1000
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
高さ(mm)
フタ無/192.5、フタ付/196.5
使用温度範囲(℃)
0〜70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
41.5
胴径(Φmm)
98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01452998
102808
39076154
-
標準規格瓶 丸型広口
ニッコー
1本
¥
229
税込
¥
252
注文コードが変更になりました。