※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

112801 標準規格瓶 広口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン) 01453043 112801 標準規格瓶 広口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン) 01453043

標準規格瓶 広口 滅菌

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 01453043 品番 112801
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。

容量(mL)20 用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 高さ(mm)フタ無/43、フタ付/45.5 使用温度範囲(℃)0〜70 目盛(mL)なし 口内径(Φmm)21 胴径(Φmm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする