※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

112809 標準規格瓶 広口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン) 01453122 112809 標準規格瓶 広口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン) 01453122

標準規格瓶 広口 滅菌

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36本) 注文コード 01453122 品番 112809
参考基準価格(税別)¥33,264 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。

容量(mL)2000 用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 高さ(mm)フタ無/244、フタ付/250 使用温度範囲(℃)0〜70 目盛(mL)200 口内径(Φmm)85 胴径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする