※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ・ナンコー瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
01453436
品番
1069-08
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
容量(mL)
1000
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPEキャップ:PP、パッキン:ソフトロン
使用温度範囲(℃)
0〜70
型番
NK-1000