PPクリアジャー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 01453454 品番 170102
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

粉体やペーストに最適な広口容器。
口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
中栓で内容物漏れを防止します。

容量(mL)120 用途サンプル保存容器 材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0〜70 アズワン品番5-059-01 口内径×上胴径(下胴径)×全長(mm)56.5×62.5×57×72 キャップ外径(Φmm)65.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01453463
2020-02-28
用途:
化粧品サンプル保管&サンプル支給用

本体容器もしっかりしていて、中蓋も有るので、中身がこぼれる心配も無く、重宝しております。
広口なので、粘度の無い水物には使用しておりません。

1人が参考にしています
対象商品:
01453454
2019-05-14
用途:
塗料の小分け保管
タックルケイ 様

他のメ−カ−製品と比べても遜色ないので満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする