※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PCテクノボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
01453847
品番
100713
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
容量(mL)
500
トラスコ品番
856-2842
高さ(mm)
フタ無/163.5、フタ付/167
目盛(mL)
50
口内径(Φmm)
33
用途
サンプル保存容器
材質
本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)
0〜121
胴径(Φmm)
76