NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶
正角(1ケ口)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
01454136
品番
104602
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
容量(L)
20
用途
化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
材質
本体・キャップ:HDPE
使用温度範囲(℃)
"-40〜70
目盛(mL)
なし
注意
※ノズルは付属しておりません