708601 テーパージャー・タンク NIKKO(ニッコーハンセン) 01454233

テーパージャー・タンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 注文コード01454233 品番708601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は容量・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。

容量(L)10 トラスコ品番856-2851 材質本体・キャップ:HDPE、コック:PP 用途サンプル保存・貯蔵容器 使用温度範囲(℃)0〜70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01454233 708601 33143652 708601 テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン) テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン) 1個 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする