NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ボトル/瓶
テーパージャー・タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
注文コード
01454242
品番
708611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
容量・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
容量(L)
20
トラスコ品番
856-2852
材質
本体・キャップ:HDPE、コック:PP
用途
サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)
0〜70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01454242
708611
33143661
708611
テーパージャー丸型
NIKKO(ニッコーハンセン)
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました