※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ボトル/瓶
テーパージャー・タンク
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
100
タイプ
ネジキャップ
注文コード
01454294
品番
708633
参考基準価格(税別)
¥95,460
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
容量(L)
100
トラスコ品番
856-2859
材質
本体・キャップ:HDPE、バルブ:PVC
用途
サンプル保存・貯蔵容器
タイプ
ネジキャップ
使用温度範囲(℃)
0〜70
キャスター
無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません