マルエー・スワン
マルエー・スワンの ペイントローラー
マルエー・スワンの 専用ローラー
多面塗りローラー パイプ型スペアー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01456324
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗りにくい場所も塗りやすく。
パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。
毛丈(mm)
8
仕様
パイプ型
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
80