マルエー・スワン
マルエー・スワンの ペイントローラー
マルエー・スワンの 専用ローラー
コーナーローラー カプセル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01456367
品番
CR-CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
塗りにくい場所も塗りやすく!
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー
隅と床(隅と壁)など 2面を1度に
毛丈(mm)
8
仕様
カプセル型
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
80
関連資料:
(0.11MB)