東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ3/8(9.5)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01457855
品番
MI-1310S
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
最大締付トルク(N・m)
118
トラスコ品番
826-6362
全長(mm)
177
質量(kg)
0.9
タイプ
ワンハンマ
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4