東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ3/8(9.5)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01457864
品番
MI-12G(3/8)
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
仕様
負荷時空気消費量(m
3
/min)/0.4
エアインレット(PT)1/4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
最大トルク(N・m)
120
トラスコ品番
826-6361
全長(mm)
150
質量(kg)
1.2
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
ホース内径(Φmm)
9.5
能力ボルト径(mm)
12
無負荷空気消費量(m
3
/min)
0.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100