東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ1/2(12.7)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01457882
品番
MI-16ML
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
仕様
負荷時空気消費量(m
3
/min)/0.4
エアインレット(PT)1/4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
最大トルク(N・m)
330
トラスコ品番
826-6365
全長(mm)
210
質量(kg)
1.6
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)
8.5
能力ボルト径(mm)
16
無負荷空気消費量(m
3
/min)
0.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100