東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ1/2(12.7)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01457898
品番
MI-17
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
仕様
負荷時空気消費量(m
3
/min)/0.5
エアインレット(PT)1/4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
最大トルク(N・m)
540
トラスコ品番
486-3429
全長(mm)
175
質量(kg)
2.4
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)
9.5
能力ボルト径(mm)
16
無負荷空気消費量(m
3
/min)
0.74