東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーラチェットレンチ
ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01457925
品番
MR-2209
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
270
最大締付トルク(N・m)
40
トラスコ品番
390-4024
全長(mm)
165
質量(kg)
0.52
ホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4