東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーラチェットレンチ
ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01457952
品番
MR-2410B
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
180
最大締付トルク(N・m)
170
トラスコ品番
826-6378
全長(mm)
254
質量(kg)
1.1
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4