東空販売
東空販売の 研削(グラインダー)
東空販売の アングルグラインダー
アングルグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01457968
品番
TAG-900G
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
頭部高さ(mm)
96
付属品
25.4×22カッター用スペーサ
トラスコ品番
826-6395
全長(mm)
274
質量(kg)
3.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
PT
(エアインレット)3/8
空気消費量(m
3
/min)
0.8〜1
砥石寸法(Φmm)外径
230
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石周速度(m/min)
最速/4800