互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-325/326

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個×2セット) ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー 注文コード01458327 品番PLE-CB3266P-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

Canon(キヤノン)用 BCI-325/326シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー 適合機種メーカーCanon 適合PIXUS-MG8230/MG8130/MG6230/MG6130 種別互換品 インク5色染料 325BK 顔料 質量(g)446 メーカー純正品番BCI-326+325/6MP RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01458388
2019-05-31
用途:
プリンター
サービス業

商品については満足です。
しかし届くまで少し時間を要しましたので、やや満足です。

対象商品:
01458406
2018-02-13
用途:
コピー印刷
大空サッシ 様 (卸売・小売業)

M色交換したが、インクタンクが認識されなくて、
印刷ができません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする