互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-350/351

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード01458415 品番PLE-C350XLB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

Canon(キヤノン)用 BCI-350/351シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

ブラック 適合機種メーカーCanon 適合PIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830 種別互換品 インク顔料 質量(g)58 保証期間プリンタ3年保証 メーカー純正品番BCI-350XLPGBK RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01458415
2022-05-23
用途:
net 購入記録、領収書印刷
その他業種

普通のカートリッジに比べて、2倍以上印刷できるので、割安である。

対象商品:
01458415
2019-08-02
用途:
書類印刷
株式会社関東ロードサービス25 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は純正品の購入を行っていましたが、互換品を使用して
みて全く問題なくコスト的にも満足しています。

対象商品:
01458485
2015-12-14
用途:
ケース添付用のラベル作成・礼状、年賀状の作成・パソコンからの画像プリント

6色パックは今回が初めてです。
参考までに気になった事を何点か挙げます。
説明書にもありますが、カートリッジのキャップを外す際にインクが少量飛び散ります。それだけ多めにインクが入っているので私としては有り難いです。
現在マゼンダを使用中ですが、印刷の際に純正に比べ少し色が濃いように思いました。使用するには全く問題ありません。
次回購入時に価格が更に安くなる事を希望します。

2人が参考にしています
対象商品:
01458458
2015-08-01
用途:
キャノンプリンター用

使用するには問題ありませんが、カートリッジを交換する時、説明書にもありましたがインク量が多いためかキャップを外す時飛び散りました。
価格面ですが、互換品にして高いです。さらに安くなればこれからも引続き購入し
て行きたいです。

対象商品:
01458415
2015-04-30
用途:
事務所での一般的な伝票印刷

純正と間違えて注文しました。
使用感は特に純正と変わらずです。
ただ互換インクカートリッジであれば、純正より低価格でないと購入しません。
50円ほどですが高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする