互換インクカートリッジ エプソン対応 IC62

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合PX-204/205/403A/404A/434A/504A/605F/675F ブラック 注文コード01458792 品番PLE-E62B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

EPSON(エプソン)用 IC62シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

ブラック 適合PX-204/205/403A/404A/434A/504A/605F/675F 適合機種メーカーEPSON 種別互換品 インク顔料 質量(g)51 保証期間プリンタ3年保証 メーカー純正品番ICBK62 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01458835
2022-09-07
用途:
プリント
サービス業

正規品と変わらず使用できています。個人的には4色セットは買い忘れや面倒がなく扱いやすい。

対象商品:
01458792
2019-06-13
用途:
プリンターインク交換
その他業種

説明書がしっかりしていて安心感があります。振ってみると今まで使ていた互換品よりもインクの量が多いのがわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする