互換インクカートリッジ エプソン対応 IC59

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01458844 品番 PLE-E59B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

EPSON(エプソン)用 IC59シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合PX-1001/1004 種別互換品 ブラック 質量(g)143 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番ICBK59 インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01458844
2018-10-23
用途:
通常の事務的な文書作成に使用。
有限会社太平堂 様

純正品ではないが、通常の印刷においては全く問題はありませんでした。文字がかすれることも無くインク量も純正に比べて少ないということも感じませんでした。

対象商品:
01458844
2018-03-30
用途:
書類印刷

価格は安いが、「標準」印刷ではインクが薄い。「きれい」印刷で純正品の「標準」に劣らない印刷が可能。プリンターに不具合が起こることもある。安いだけでおすすめできない商品だ。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
01458887
2017-03-04
用途:
互換インク
ECCジュニアBS 様

消費の激しいプリンターインクですが、純正はほんとうに高値ですから、とうとう互換インクに手を出してしまいました。が、メーカー修理に出した時に有償修理しか受けられなくなりました・・・。酷いね、メーカーって。。。

1人が参考にしています
対象商品:
01458887
2016-10-29
用途:
文書
医療・福祉・介護関連業

黒色が薄いです。使用上は全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする