色ブラック(増量タイプ)
適合機種メーカーEPSON
適合機種EP-301/EP-302/EP-4004/EP-702A/EP-703A/EP-704A/EP-705A/EP-774A/EP-801A/EP-802A/EP-803A/EP-803AW/EP-804A/EP-804AR/EP-804AW/EP-901A/EP-901F/EP-902A/EP-903A/EP-903F/EP-904A/EP-904F/PM-A840/PM-A840S/PM-A940/PM-G860/PM-T960
種別互換品
質量(g)56
タイプ増量タイプ
保証期間プリンタ3年保証
メーカー純正品番ICBK50
インク染料
RoHS指令(10物質対応)対応