互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01459614 品番 PLE-BR11C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

brother(ブラザー)用 LC11シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合機種DCP-165C/DCP-385C/DCP-390CN/DCP-535CN/DCP-595CN/DCP-J515N/DCP-J715N/MFC-490CN/MFC-495CN/MFC-5890CN/MFC-6490CN/MFC-670CD/MFC-670CDW/MFC-675CD/MFC-675CDW/MFC-6890CN/MFC-695CDN/MFC-695CDWN/MFC-735CD/MFC-735CDW/MFC-930CDN/MFC-930CDWN/MFC-935CDN/MFC-935CDWN/MFC-J615N/MFC-J700D/MFC-J700DW/MFC-J800D/MFC-J800DW/MFC-J805D/MFC-J805DW/MFC-J850DN/MFC-J850DWN/MFC-J855DN/MFC-J855DWN/MFC-J950DN/MFC-J950DWN シアン 質量(g)52 適合機種メーカーbrother メーカー純正品番LC11C インク染料 種別互換品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:607

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする