互換インクカートリッジ リコー対応 GC41

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01460104 品番 PLE-RC41M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RICOH(リコー)用 GC41シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合機種メーカーRICOH マゼンタ 適合機種IPSiO SG 2010L/IPSiO SG 2100/IPSiO SG 3100/IPSiO SG 3100SF/IPSiO SG 7100/SG 2200/SG 3100KE/SG 3120B SF/SG 3120SF/SG 3200/SG 7200 種別互換品 質量(g)120 メーカー純正品番GC41M インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01460095
2019-06-12
用途:
事務業務全般
公益財団法人海上保安協会 様 (その他業種)

抜き差しは問題なかった。
でも使い始めたら
かすれ→薄くなる→部分的に印刷しない列が出た
→クリーニングしつつ使う→クリーニングでも使えなくなる

そしてアッセンブリでプリンタの印刷する機構部分全取り換え
お見積りは10万越え!!!(byリコー)
レーザープリンタに買い換えました。
これは絶対に手を出してはイケナイ商品。
私の様なことにならないで(TдT

1人が参考にしています
対象商品:
01460104
2019-01-17
用途:
請求書・領収書など業務上使用
その他業種

セット等については問題ない。
使用し始めた時も特に問題は起きなかった。色も申し分ない。
が、使用中にインク擦れが生じ始め、徐々に酷くなり、以後はクリーニングをかけつつ使用しないといけなくなった。
4色入り全てこの互換を使用した。
純正を使用しなかったので、プリンタの修繕は補償外。
安いトナーを使用した結果、かえって高上りになる始末。
もう二度と使ってはいけない商品だと勉強になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする