空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーラチェットレンチ
12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01460138
品番
KR-183
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。
ねじを締めすぎたり、いためたりしません。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーラチェット差込角12.7mmリア排気
モノタロウ
¥
9,498
¥
10,448
税込
用途
10mm以下の小ねじ作業。
自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。
自動車板金作業での分解作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
160
最大トルク(N・m)
30
全長(mm)
263(ソケット無)
質量(kg)
1.1(ソケット無)
空気消費量(m
3
/min)
0.25
差込サイズ(Φmm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
89
能力ボルト径(mm)
10
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
1.5
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.9