空研
空研の 研削(グラインダー)
空研の アングルグラインダー
アングルグラインダー7インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
01460156
品番
AG-70AG
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
操作性の良い始動レバー
ベストバランスなデッドハンドル装着
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
6500
タイプ
グリップ式
用途
あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(Φmm)穴径
22
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)で使用