曜日別特売
8VCM1A FHR2 VILLAGE VCM1チェア(肘なし) オカムラ(岡村製作所) 01462658

8VCM1A FHR2 VILLAGE VCM1チェア(肘なし) オカムラ(岡村製作所) 01462658
8VCM1A FHR2 VILLAGE VCM1チェア(肘なし) オカムラ(岡村製作所) 01462658

VILLAGE VCM1チェア(肘なし)

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1脚注文コード01462658品番8VCM1A FHR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

弾力性があり身体をやさしく包み込むストライプメッシュでホールド感を実現。
背と座が連動して傾き、背によりかかっても座前縁部が持ち上がらず、大腿部を圧迫しない「シンクロロッキング機構」を搭載。
「座面上下調整機構」、「リクライニング強弱調整機構」など充実の機能を持つメッシュチェア。

用途事務用チェア外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×565×890~986座高(mm)435~531グレー材質(脚)アルミダイキャスト、(張材)ポリエステル100%、(座クッション)モードウレタン、(キャスター)ナイロン双輪キャスター質量(kg)13.8種類オフィスチェア全高(mm)890~986肘掛なし本体質量(kg)13.8座面高さ(mm)435~531色(張地)グレーヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)500×455
注意
※こちらの製品はお客様組立です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01462676
2024-02-26
用途: 各種作業
株式会社伊藤印章

中々 高級品でした  ウレタンキャスナーの問題も早急に解決 満足です

対象商品 : 01462658
2024-04-25
用途: 事務業務
その他業種

座り心地はすごくいいです。
ただ、座面が大きすぎるように思います。(余ってしまいます。)

対象商品 : 01462658
2022-07-28
用途: パソコン入力など
株式会社オフィス中町不動産業

最高です!長時間作業でも疲れないです!
長時間座る作業の方にはおすすめですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする