VILLAGE VCM1チェア(可動肘)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード01462703 品番8VCM1B FHR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,470
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

弾力性があり身体をやさしく包み込むストライプメッシュでホールド感を実現。
背と座が連動して傾き、背によりかかっても座前縁部が持ち上がらず、大腿部を圧迫しない「シンクロロッキング機構」を搭載。
「座面上下調整機構」、「リクライニング強弱調整機構」など充実の機能を持つメッシュチェア。

色(張地)グリーン 全高(mm)890〜986 座面高さ(mm)435〜531 座面寸法(幅×奥行)(mm)500×455 本体質量(kg)15.4 用途事務用チェア 材質(張材)ポリエステル101% 質量(kg)15.4 グリーン 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン双輪キャスター 肘掛あり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×565×890〜986 座高(mm)435〜531 材質(脚)アルミダイキャスト 材質(クッション)モードウレタン 材質(肘部)ポリアミド・ポリウレタン ヘッドレストなし
注意
※こちらの製品はお客様組立です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23729518
2020-10-05
用途:
テレワーク
その他業種

座面が大きいものとクッションが適度なのが気に入りました。またオカムラは子供の頃から学習机で頑丈なイメージがあるので購入しましたが、滑らかでギシギシした音が出ないので安心感があります。仕事用としては十分満足できます。

2人が参考にしています
対象商品:
01462694
2020-05-19
用途:
テレワーク時、勉強時
サービス業

組み立ても難しくはありませんし、座り心地も悪くなく満足しています。
敢えていうと、
@組み立てで、ひじ掛けを付ける順番は座面とキャスター部分を付ける前の方が楽かと感じました。
A世の中がテレワーク中心となった影響もあるかとは思いますが、何度も出荷予定日が延びたことは残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
01462728
2015-07-16
用途:
PC作業

やはり岡村製作所の物だけあります。
これは、岡村製作所の中でも安い価格の部類の物ですが、他の安い椅子とは違いました。
・座面が固く、ヘタレない。
・造りがカチッとしていてガタがない。
使って日が浅いので、まだこのくらいの感想ですが、他の安い椅子の始めとは違ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする