軽量折りたたみチェア CF67シリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 01464645 品番 CF67-MS
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

驚きの軽さとスリムな横幅で、大会場の設営に活躍。
すべり止め効果と傷防止を兼ねプレパラートを装備。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

モノタロウではこんなお得な商品も!
チャコールグレー 座面高さ(mm)420 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×438×735 本体質量(kg)1.9 仕様座パッドなし、シリンダー機構、スタッキング可能 質量(kg)1.9 種類折りたたみ椅子 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)438×440×735 フレームΦ19アルミ丸パイプ、粉体塗装 背もたれあり 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×99×878 座幅×座奥×座高(mm)357×361×420 材質(脚)アルミ 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
全国数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
全国数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,800 / 税込 ¥7,480
全国数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
全国数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,200 / 税込 ¥11,220
全国数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,900 / 税込 ¥13,090
全国数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,600 / 税込 ¥14,960
全国数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,300 / 税込 ¥16,830
全国数量55以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥17,000 / 税込 ¥18,700
北海道地方数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,500 / 税込 ¥13,750
北海道地方数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,500 / 税込 ¥19,250
北海道地方数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
北海道地方数量55以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01464663
2025-09-25
用途:
セミナー等で使用
飲食業

とっても軽くて座りやすいです。
でもしっかりとした作りで大変満足です
場所も取らないので狭い室内でも大丈夫

対象商品:
01464663
2024-01-09
用途:
開店待ちするお客様用に利用しております。
orimo takeo 様 (農・林・水産業)

まず、アルミ製なので軽く持ち運びが楽です。折りたたみもスムーズ。座面は樹脂成形タイプでクッション性は有りませんが、座り心地に問題はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする