CM272-MX ループスタッキングチェア CM272シリーズ サンケイ 01464706 CM272-MX ループスタッキングチェア CM272シリーズ サンケイ 01464706 CM272-MX ループスタッキングチェア CM272シリーズ サンケイ 01464706 CM272-MX ループスタッキングチェア CM272シリーズ サンケイ 01464706

ループスタッキングチェア CM272シリーズ

(1件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブルー 注文コード01464706 品番CM272-MX
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫な、ハイテンションスチールパイプを採用
床を汚さない連結パーツ。会場設営を素早く行う連結パーツは白色プレパラートを採用。床を汚さないよう配慮。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×515×755 座面高さ(mm)430 本体質量(kg)4.3 仕様平積み脚数10脚、スタッキング可能 幅(mm)508 質量(kg)4.3 高さ(mm)755 種類スタッキングチェア 奥行(mm)515 フレームΦ12.7ハイテンションパイプ・粉体塗装 座高(mm)430 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ビニールレザー張り、ウレタンフォーム 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品、ビニールレザー張り、ウレタンフォーム グリーン購入法適合 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量26〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量31〜35までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量36〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量41〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量26〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量31〜35までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量36〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量41〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01464724
2023-03-30
用途:
立位座位 可動域訓練
医療法人紅蘭会 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで使用しているものと同じで支障なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする