スツール Mシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 01464873 品番 M-28
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

場所を取らないコンパクトさが最大の魅力。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)442×442×460 本体質量(kg)2.3 幅(mm)442 質量(kg)2.3 高さ(mm)460 種類丸椅子 奥行(mm)442 全幅(mm)442 フレームΦ25.4丸パイプ・粉体塗装 キャスターなし 張地ビニールレザー 背もたれなし 肘掛なし 座高(mm)460 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム 高さ調節なし グリーン購入法適合 スタッキング 座面径(Φmm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
全国数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
全国数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,800 / 税込 ¥7,480
全国数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
全国数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,200 / 税込 ¥11,220
全国数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,900 / 税込 ¥13,090
全国数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,600 / 税込 ¥14,960
全国数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,300 / 税込 ¥16,830
全国数量55以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥17,000 / 税込 ¥18,700
北海道地方数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,500 / 税込 ¥13,750
北海道地方数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,500 / 税込 ¥19,250
北海道地方数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
北海道地方数量55以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする