サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの 丸イス・角イス
スツール Mシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6脚)
注文コード
01464898
品番
M-28
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
場所を取らないコンパクトさが最大の魅力。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
442×442×460
本体質量(kg)
2.3
幅(mm)
442
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
460
種類
丸椅子
奥行(mm)
442
全幅(mm)
442
フレーム
Φ25.4丸パイプ・粉体塗装
キャスター
なし
張地
ビニールレザー
背もたれ
なし
肘掛
なし
座高(mm)
460
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
高さ調節
なし
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
座面径(Φmm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません