オフィス電波掛け時計

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01464934 品番8MY462-019
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オフィスタイプの電波掛け時計です。

表示方式アナログ 直径(Φmm)350 付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書 仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.3 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-10〜50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm)350×50 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正 電池寿命約2年 受信局福島局/九州局(自動選択) 時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度) 電波時計

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01464934
2020-07-20
用途:
事務所内設置
製造業

文字盤が大きく、事務所内のどこからでもはっきり見えるのでよかったです。

対象商品:
01464934
2015-11-28
用途:

正確です。

対象商品:
01464934
2019-05-24
用途:
時刻を知る為に使用
株式会社光森鉄工所 様

購入後3年で故障しました。電波を受信しなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする