LED電球ローソク形 E12

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)- 注文コード01465424 品番LDC1CR-G-E12-G307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,146
販売価格(税別)
1,042
この商品は色・最大径・全光束など7種類から選べます 他の種類を見る

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

定格電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)- 定格入力電流(A)0.006 定格平均寿命(時間)30000 タイプクリア 外径×全長(mm)22×53 電球形状ローソク形 LED寿命(時間)30000(設計寿命) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36805447
2016-10-16
用途:
仏壇の灯明として

明るくてさわやかな色の発光でとても良い感じだと思う。だだ、普通の電球のイメージと少し違って、ロウソク的な感じがせず、ちょっとロウソクの代わりとしては、少し物足りない感じがするのが、少し残念だった。

対象商品:
59714995
2014-10-01
用途:
神様のお灯明
建設業・工事業

白熱灯は意外に球切れがあるんです、LEDなら交換の手間がなく安心ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36805447
2014-09-14
用途:
神様のお灯明
株式会社メイトー 様 (建設業・工事業)

炎の揺れも明暗ブレもなく、長期間の球交換の心配なく、安定した省エネ照明が期待できます。

対象商品:
36805447
2014-03-13
用途:
仏壇照明

寿命が長いので交換が不要になり便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする