曜日別特売
LDC1CY-G-E12-G309 LED電球ローソク形 E12 ELPA 01465442

LED電球ローソク形 E12

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個全光束(Lm)-注文コード01465442品番LDC1CY-G-E12-G309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)-定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000タイプクリア外径×全長(mm)22×53電球形状ローソク形LED寿命(時間)30000(設計寿命)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36805447
2016-10-16
用途: 仏壇の灯明として

明るくてさわやかな色の発光でとても良い感じだと思う。だだ、普通の電球のイメージと少し違って、ロウソク的な感じがせず、ちょっとロウソクの代わりとしては、少し物足りない感じがするのが、少し残念だった。

対象商品 : 59714995
2014-10-01
用途: 神様のお灯明
建設業・工事業

白熱灯は意外に球切れがあるんです、LEDなら交換の手間がなく安心ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 36805447
2014-09-14
用途: 神様のお灯明
株式会社メイトー建設業・工事業

炎の揺れも明暗ブレもなく、長期間の球交換の心配なく、安定した省エネ照明が期待できます。

対象商品 : 36805447
2014-03-13
用途: 仏壇照明

寿命が長いので交換が不要になり便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする