曜日別特売
LDT1CR-G-E12-G107 LED電球 ナツメ球タイプ ELPA 01465546

LED電球 ナツメ球タイプ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E12
光色赤クリア
内容量1個注文コード01465546品番LDT1CR-G-E12-G107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥855
販売価格(税別)
777

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

口金E12定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)-定格入力電流(A)0.006寿命(設計)30000時間光色赤クリア電圧(V)100赤色(クリア)外径×全長(mm)20×46電球形状ナツメ球LED寿命(時間)30000(設計寿命)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59715354
2023-09-14
用途: 提灯用
製造業

色無も良くて、思っているよりきれいな輝きだと思いました。

対象商品 : 01465546
2023-05-20
用途: 電源回路のチェック
不動産業

離れた位置にあるコンセントの通電状態をブレーカーの入り切りで確認するのに使用。
思ったよりかなり明るく、小さいながら充分な視認性を得られて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01465555
2023-05-02
用途: 自宅配電盤の保守用照明に
日本エア・リキード合同会社製造業

配電盤が廊下の薄暗いところにあり、光センサー付き照明の機能あったのに使用していなかった。常時ONになっていると、嫁が消しまくるので、消費電気が少ないLEDならということに購入した。思ったより照度があります。

1が参考にしています
対象商品 : 59715354
2022-04-11
用途: 治具のチェックランプ

思っていたより光方が優しく、とても満足。
製品も問題無く良品と思います。

対象商品 : 59715354
2021-10-21
用途: 遊びの飾り
製造業

色が白、赤、黄、青と揃っているので、孫たちに遊びで作る工作物に使うと面白い効果が得られます。もちろんLEDなので、熱くならないのが良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 59715345
2020-12-10
用途: 釣り灯篭に使用
不動産業

釣り灯篭に使用している。
良く合っているとおもいます。

対象商品 : 01465573
2019-03-26
用途: ベッドサイドの読書灯

常夜灯として購入したが、明るすぎた。0.8Wってこんなに明るいのかと感心した。常夜灯ではなく読書灯になってしまったが、優しい電球色で満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 59715372
2017-01-27
用途: 夜間足元灯
K.works

節電できてナツメ球よりはるかに明るい。ただLED特有の白さで電球色の方が良かったのかなとも思う。電球色の方が若干暗めの様ですので考えどころ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする