三菱電機製の古い冷蔵庫に取り付けたら、点灯しませんでした。
不良かと思って蛍光灯の豆球にすると正しく点灯しました。
昼光色とのこともあって、蛍光灯の豆球にしては大変明るいです。
本来の目的で使えないことが残念です。
ミシンの白熱球をLEDに変えました。
はじめは10Lmの物にしましたが十分な明るさでなかったため、
この商品を購入しました。
40Lmと明るさ十分で満足しています。
商品としては冷蔵庫の照明用電球ですが
シーリングライト(室内蛍光灯)のナツメ球を
このLEDナツメ球に交換しました。
(ソケットサイズE12)
一般的なナツメ球は、0.5w位で20lm程度で
たぶんパナソニックが一番明るいのですが
PCのキーボードが見えません。
このLEDナツメ球は40lmということなので
試しにシーリングライトに使ってみました。
さすが2倍の明るさということもあって
PCのキーボードが見えるようになりました。
ちょうどキーボードが見える明るさで
しかし明るすぎず、寝る前に少しPCを
操作するのに丁度よい明るさでした。
とりあえず狙った通りの明るさです。
同じように明るいLEDナツメ球として
メーカー不明のもので100lmという
明るいものも売られていますが
40lmの明るさから推測すると100lmは
常夜灯的な明るさではないくらいに
明るいのではないかと思います。
(なので100lmのナツメ球は見送り)
冷蔵庫のように冷えていない所で
またシーリングライトはカバーがあり
熱トラブルは不安でしたが、問題なく
使えています。
耐久性は、まだ分かりません。
欲を言えば明るさを50lmくらいにアップし
電球カバーを透明でなく白色カバーにして
シーリングライト、ペンダントライト用の
ナツメ球、常夜灯用ナツメ球として
販売してくれるとありがたい。
冷蔵庫内という、特殊な環境で使用する電球だからだと思いますが、ソケットにねじ込むのに想像以上の力が必要でした。それに気づかず、はじめ取り付けた際に正常に点灯せず、冷蔵庫本体の故障を疑ってしまいました。このあたりの説明が見やすいところに表記されているありがたかったです。