ボトルジャッキ(ケース付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01465792 品番 EM-513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,157
販売価格(税別)
4,688

油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用荷重(t)(最大)4.0 質量(kg)(本体)3.4、(総質量)3.6 タイプ油圧式 規格SG規格適合製品 最大使用荷重39.2kN 最高位(mm)312〜372 最低位(mm)194〜254 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×94×194
注意
※能力(t) は車両重量ではありません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01465783
2016-11-06
用途:
車のメンテナンス

小型で良いが、台が小さくグラ付く、また上げ下げする枝が短い。

1人が参考にしています
対象商品:
01465792
2015-08-25
用途:
タイヤ交換

ハイエースのタイヤ交換ために購入しましたが、役に立たなかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする