タイガーグラスファイバーテープN

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01466133 品番 50mm×90m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。

用途
石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
下地補強用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)90 テープ厚さ(mm)0.2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下地のホコリの付着などの汚れはあらかじめ拭き取ってください。
ヘラなどを使用して浮きがでないようにしてください。
極端な低温での施工は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
石膏ボードの目地
卸売・小売業

意外と思ったより接着性は弱め。使いやすい商品でした。

対象商品:
01466124
2021-10-27
用途:
壁紙の張替え

DIYで壁紙の張替えに使用し、便利に使っています。 あると,無いのでは、作業効率がぜんぜん違います。

2人が参考にしています
対象商品:
01466124
2021-05-13
用途:
ボードの継ぎ目に
アルバゴルフ 様 (卸売・小売業)

いいんじゃない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!

対象商品:
01466133
2021-01-21
用途:
ゴルフカートの破損修理に使用しています。
サービス業

グラスファイバーが網状になっていて貼ることができハサミで切れるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
01466124
2020-05-13
用途:
石膏ボード壁へ塗布前の下処理作業用
製造業

石膏ボードへの塗布前に繋ぎ目に使用しました。粘着剤付きですので楽に貼れます。ひと巻きでかなりの長さが使える様です。これを貼ったあとのパテ盛り作業で繋ぎ目はキレイに見えなくなります。

2人が参考にしています
対象商品:
01466142
2019-01-23
用途:
クロスの下地に
建設業・工事業

必要な時に発注してすぐ届くので重宝しています。品質も安定していて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01466124
2018-10-20
用途:
住宅内の石膏ボードの修理
製造業

全体的にはうまく修理できた。
ただ、もう少し強度と粘着力が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
01466142
2018-06-07
用途:
漆喰下地
不動産業

使いやすいファイバーテープでした。
今後も使っていきたいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする